{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Totale lengte L | 51 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 191260 2 | |
EAN/GTIN | 4045197101228 | |
Nummer fabrikant | 191260 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schachtfrees HSS-Co8 2 mm
op aanvraag
Op voorraad
440 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
431 stuks direct leverbaar
€ 13,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 51 | 51 | 51 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Spiraalhoek | 30 | 30 | 30-40 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |