Meetklok, eindkap met oogje, ISO-versie juwelenlager, 2,5 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 1911A-10
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
Artikelnummer 1911A-10
EAN/GTIN 4946368841113
Nummer fabrikant 1911A-10
L-nummer L40010 13873

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte uitvoering met extra kleine diameter - Metrisch. Dit is een compacte meetklok met een ø 31 / 36 mm buitenring, die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 2,5 mm
Afstuderen: 0,01
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.