Geperforeerde sport, blank staal met uitgestanste doorsnede, productiedeel

Artikelnummer: 19117
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19117
EAN/GTIN 4031405191174
Nummer fabrikant 019117
L-nummer L90110 781

Omschrijving

Omschrijving:

  • Spoorbreedte 30 mm, gat Ø 6 mm
  • Alleen beschikbaar in gespecificeerde lengtes
  • Uitvoering in onbewerkt staal of roestvrij staal 1,4571

Kenmerk:

  • Lengte: 400 mm
  • Materiaal: Staal, kaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 29 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen