Uitgang rail kan worden ingeduwd voor enkele ladders van 73 mm rail Bevestiging schuin rechts

Artikelnummer: 19104
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19104
EAN/GTIN 4031405191044
Nummer fabrikant 019104

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het veilig verlaten en betreden van ladders
  • Nuttige lengte ca. 1,0 m.
  • Glijdende ladders/touwgetrokken ladders kunnen volledig naar binnen worden geduwd
  • Gemaakt van aluminium

Kenmerk:

  • Breedte: 40 mm
  • Lengte: 1350 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Zijdelings aan de rechterkant monteren