Uitgang rail kan worden ingeduwd, geschikt voor uitschuifladders Bevestiging recht naar rechts

Artikelnummer: 19102
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19102
    EAN/GTIN 4031405191020
    Nummer fabrikant 019102
    L-nummer L90110 538

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het veilig verlaten en betreden van ladders
    • Nuttige lengte ca. 1,0 m.
    • Glijdende ladders/touwgetrokken ladders kunnen volledig naar binnen worden geduwd
    • Gemaakt van aluminium

    Kenmerk:

    • Breedte: 40 mm
    • Lengte: 1350 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Producttype: Recht naar rechts gemonteerd

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen