Wandafstandhouder voor laddersporten

Artikelnummer: 19100
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladder bevestigingsmateriaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19100
EAN/GTIN 4031405191006
Nummer fabrikant 019100
L-nummer L90110 237

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor ladders
  • Met gereedschapskist
  • Max. Wandafstand 680 mm, min. Wandafstand 500 mm, elke 30 mm instelbaar

Kenmerk:

  • Breedte: 635 mm
  • Lengte: 880 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen