Metalen gereedschapskast ∙ met assortiment ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Artikelnummer: 190/80
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 190/80
    EAN/GTIN 4000896048922
    Nummer fabrikant 190/80
    L-nummer L60150 15

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gereedschapkast 190L compleet met assortiment en hangslot
    • 1 ruim bodemvak, 4 uitklapbare zijvakken
    • Afsluitbaar met hangslot (inclusief)
    • Stabiele uitvoering in blauw-zwart ontwerp
    • HAZET blauw/zwart gemoffeld
    • Sleutelwijdte: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 41 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2
    • Afmetingen / lengte: 575 mm x 210 mm x 245 mm
    • Nettogewicht (kg): 21.1 kg
    • Aantal gereedschappen: 80

    Levering:

    Metalen gereedschapskast ∙ leeg 190L
    Dubbele steeksleutel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32
    Dubbele ringsleutel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22 ∙ 630-24X27 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41
    Bandenlichter 650-20
    Koudbeitel 730-3 ∙ 730-6
    Ritsbeitel 740-3
    Doorslag 745A-2 ∙ 745A-4
    Centerpunt 746-2
    Universele tang 760N-1 ∙ 760N-2
    Schroevendraaier trinamic 803-25 ∙ 803-30 ∙ 803-35 ∙ 803-40 ∙ 803-55 ∙ 803-80
    Schroevendraaier trinamic 803-PH1 ∙ 803-PH2 ∙ 803-PH3
    Schroevendraaier trinamic 803-PZ1 ∙ 803-PZ2
    Pakkingschraper 824
    Dopsleutel ∙ zeskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
    Dwarsgreep 915
    HiPer Fijnvertande omschakelratel 916HP
    Verlengstuk 917-5
    Verlengstuk 918-10
    Universeel scharnier 920
    Dopsleutelbit 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-8 ∙ 986-10
    Krachtzijsnijtang 1802M-22
    Platrondbektang 1841MA-33
    Kunststof hamer ∙ terugslagarm 1952-35

    Set met haakse schroevendraaiers 2100/6H
    Haakse schroevendraaier 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08 2100-10

    Bankhamer BluGuard 2140-50

    Rolbandmaat 2154N-3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen