Metalen gereedschapskast ∙ met assortiment ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Artikelnummer: 190/79
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 190/79
EAN/GTIN 4000896205721
Nummer fabrikant 190/79
L-nummer L60140 5227

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschapkast 190L compleet met assortiment en hangslot
  • 1 ruim bodemvak, 4 uitklapbare zijvakken
  • Afsluitbaar met hangslot (inclusief)
  • Stabiele uitvoering in blauw-zwart ontwerp
  • HAZET blauw/zwart gemoffeld
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Afmetingen / lengte: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Aantal gereedschappen: 79

Levering:

Metalen gereedschapskast ∙ leeg 190L
Dubbele steeksleutel 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Koudbeitel 730-6
Centerpunt 746-1
Pendrijver 748B-3 ∙ 748B-4
Schroevendraaier 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schroevendraaier 810-PH1 ∙ 810-PH2
Bithouder 810SPC-6.3
Spanningstester 839-1
Dopsleutel ∙ zeskant 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19
HiPer Fijnvertande omschakelratel 8816HP
Verlengstuk 8821-3 ∙ 8821-6
Combinatietang 1850M-22

Set met haakse schroevendraaiers 2100/7R
Haakse schroevendraaier 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08

Bankhamer BluGuard 2140-30

Rolbandmaat 2154N-3

Universeel mes 2157

Bitset 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-2

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen