Klemschaal voor ronde buizen ø 40 mm

Artikelnummer: 19080
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19080
    EAN/GTIN 4031405190801
    Nummer fabrikant 019080
    L-nummer L90110 1018

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het dragen en duidelijk zichtbaar aanbrengen van de benodigde testdocumenten op de steiger
    • Weerbestendig en UV-bestendig
    • Voor eenvoudig knippen, geschikt voor ronde buis ø 40 mm
    • Opmerking: Volgens BetrSichV § 3 (3) moeten rolsteigers worden onderworpen aan tests telkens wanneer zij na langdurig niet-gebruik opnieuw worden ingesteld, na buitengewone gebeurtenissen zoals ongevallen of bij natuurlijke gebeurtenissen die de steiger beïnvloeden, zoals hevige stormen

    Kenmerk:

    • Breedte: 48 mm
    • Lengte: 162 mm
    • Materiaal: Kunststof
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen