Meetklok, eindkap met oog, ISO-versie één slag, juweelgelagerd, schokbestendig, 0,1 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 1900A-10
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
    Artikelnummer 1900A-10
    EAN/GTIN 4946368841397
    Nummer fabrikant 1900A-10
    L-nummer L40010 14541

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een compacte metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Meetklokken met slechts één handomwenteling elimineren afleesfouten.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Analoog
    Meetbereik: 0,1 mm (slag van de plunjer: 2 mm)
    Afstuderen: 0,001
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen