Tang 1000V plat 200mm

Artikelnummer: 188A.20VE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platbuigtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 188A.20VE
EAN/GTIN 3662424099588
Nummer fabrikant 188A.20VE
L-nummer L60130 9863

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aan het eind van het fabricageproces wordt elke tang afzonderlijk getest op 10. 000 V
  • De klemvlakken van ovale en gekromde buizen/kabels worden gecombineerd met sterke snijkanten
  • Ontworpen voor het zuiver snijden van alle soorten draad: Van zachte draden tot moderne materialen tot maximaal pianodraad
  • Grote mechanische voordelen dankzij een gereduceerde geometrie van de randen en snijkanten
  • Hoogwaardig koolstofstaal, met inductief geharde snijkanten
  • Ergonomische handgrepen met één blok, met dezelfde gunstige toegankelijkheid als conventionele handgrepen en bestand tegen chemicaliën in de werkplaats
  • Corrosiebestendige, gelakte afwerking

Kenmerk:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen