Uitvoering:
Hoofdmateriaal
68% wol, 30% modacryl, 2% antistatisch, merino interlock, vlamwerend, 225 g/m²
Details
Naden in contrasterende kleur
Elastiek in taille
Externe certificeringslabels
Afwerking
Geprofileerde broekbodem
Omschrijving:
- Vlamvertragend lang ondergoed van hoge kwaliteit merinowol
- Beste kwaliteit qua materiaal en afwerking garanderen alle eisen van een goed ondergoed
- Naast de ergonomische pasvorm en de beschermende eigenschappen heeft dit ondergoed de wol? het vermogen om warmte vast te houden in zowel natte als droge omstandigheden
- Het is ideaal voor zowel binnen als buiten
- Gewassen op 60ºC
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1 en IEC 61482-2, Klasse 1
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%
Norm:
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 7,3 cal/cm²
- EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%