Dopsleutel-schroevendraaier 1/2″ XZN M14

Artikelnummer: 1888943
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1888943
EAN/GTIN 4010886859568
Nummer fabrikant 1888943
L-nummer L60160 1250
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Uitgangsmaat binnen multipoint XZN: M14
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Lengte inzetstuk: 57,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 24,7 mm
  • Totale breedte [mm]: 24,7 mm
  • Totale lengte [mm]: 57 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 17,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen