Protractor met schaalverdeling

Artikelnummer: 1885.00
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
    Producttype Hoekmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1885.00
    EAN/GTIN 3148518336789
    Nummer fabrikant 1885.00
    L-nummer L60130 5024

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roestvast staal, fijn geslepen
    • Basis van gradenmeter met mm-verdeling
    • Dubbele meetverdeling van 0° - 180°
    • Ø van gradenmeter: 85 mm
    • Lengte van schaalverdeling: 170 mm
    • Gemakkelijk af te lezen dankzij verlichte wijzer

    Kenmerk:

    • L [mm]: 170
    • [g]: 150