Reserve kling

Artikelnummer: 1884719
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1884719
EAN/GTIN 4010886859179
Nummer fabrikant 1884719
L-nummer L60160 5083

Omschrijving

Omschrijving:

handig en gebruiksvriendelijk, ook onder de moeilijkste omstandigheden
voor kabels (tot 40 mm Ø) met willekeurige isolatie
vergrendelingsmogelijkheid van de kling in één van drie standen (cirkelvormige, rechte of spiraalvormige snijvlakken)
kabelcapaciteit 4,5-40 mm Ø
isolatiedikte: tot 4,5 mm
afmetingen:
met kleine kabelhaak: 150 x 42 x 30,5 mm
met grote kabelhaak: 167 x 52 x 30,5 mm
E-8147 = reserve kling
Reserve mes beschikbaar

Kenmerk:

  • Kabeldiameter: 4,5-40 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen