Platneustang, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 188.16AVSE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Griptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 188.16AVSE
EAN/GTIN 3148511431566
Nummer fabrikant 188.16AVSE
L-nummer L60130 2224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Insolatie met veiligheidskleurcode
  • Kaakuiteinden gekarteld
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • B [mm]: 50
  • E [mm]: 37
  • E1 [mm]: 7
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 170