Universele tang 205 mm CPE

Artikelnummer: 187A.20G
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187A.20G
EAN/GTIN 3662424087141
Nummer fabrikant 187A.20G
L-nummer L60130 8890

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afgeplatte en ovale inzetstukken, geribbeld, gecombineerd met hoge snijcapaciteiten
  • Snijkanten die een zuivere snede garanderen op elk type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraad met de volgende afmetingen: - 187A.20 G: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • De geometrie vermindert de snijkracht aanzienlijk dankzij een offset-as en een speciaal snijprofiel
  • Uitzonderlijk duurzame, goed snijdende, inductief geharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, antislip en chemicaliënbestendige PVC-handgrepen zonder dat dit ten koste gaat van de goede toegankelijkheid
  • Ontwerp: gelakt, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • [g]: 300

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen