Universele tang 165 mm CPE

Artikelnummer: 187A.16CPE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087240
Nummer fabrikant 187A.16CPE
L-nummer L60130 8683

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afgeplatte en ovale inzetstukken, geribbeld, gecombineerd met hoge snijprestaties
  • Snijkanten die een zuivere snede garanderen op elk type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraad met de volgende afmetingen: - 187A.16 CPE: 1,8 mm 215 kg/mm²
  • De geometrie vermindert de snijkracht aanzienlijk dankzij een offset-as en een speciaal snijprofiel
  • Speciale duurzame, goed snijdende, inductiegeharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaal afdekkingen met: - Retourveer - Borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
  • Ontwerp: verchroomd, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • Pianodraad Ø[mm]: 1,8
  • [g]: 195

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen