3-C schroevendraaierset met slagkap 6-delig

Artikelnummer: 1878743
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1878743
    EAN/GTIN 4010886860113
    Nummer fabrikant 1878743
    L-nummer L60160 937

    Omschrijving

    Omschrijving:

    met aandrijfzeskant bij de kling
    met aandrijf 6-kant op de kling
    Ergonomische 3-componentenhandgreep Power-Grip³ met slagkap voor maximale krachtoverbrenging met minimale belasting van de hand
    Met ophanggat in de handgreep

    Kenmerk:

    • Greepontwerp [inch]: 3K
    • Materiaal: Molybdeen-vanadium-staal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • anti-rolbescherming [mm]: ja
    • antimagnetisch: geen
    • Aandrijving zeskant [mm]: ja
    • Ontwerp lage vonk: geen
    • Kleurcodering: geen
    • Handvat beschikbaar: ja
    • Geïsoleerd: geen
    • Kap draaibaar: geen
    • Tegen corrosie beschermd: geen
    • Kogelkop: geen
    • Slagkap: ja
    • REACH registratie beschikbaar: ja
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen