High Vis winterbroek High Vis geel/navy blauw MT

Artikelnummer: 187519773389MT
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur high vis gelb / marineblau
    Uniseks-maat M
    Producttype Koudebeschermingsbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 187519773389MT
    EAN/GTIN 7330509860519
    Nummer fabrikant 187519773389MT

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zakken
    Regelzak met messenhouder en pennenzak
    Kniebeschermingszakken
    Achterzak met rits
    Aansluitingen voor extra uitneembare spijkerzakken, spijkerzakken in CORDURA® apart verkrijgbaar (art 2170)
    Inzetzakken met rits en fleece voering
    Een beenzak met balg, klep en telefoonzakje

    Details
    Removable ID pocket
    Twee lussen met klittenband aan zijkanten voor hamerhouder
    Elastische verwijderbare bretels
    Snow gaiter met klittenband en knoopopening
    Extended waistband back
    Plastic zipper fly
    Metallic snap hook

    Lining
    Mesh lining, Polyester voering

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
    Voorgebogen knieën

    Versteviging
    CORDURA®-verstevigd op de knieën, CORDURA®-verstevigde beenzoom

    Reflex
    Reflecterende tapes rond de benen, 50 mm breed gesneden reflecterende tape

    Afwerking
    Verstelbare zoom met klittenband
    Openbare en verstelbare beenuiteinden met rits en klittenband

    Accessoires
    Artikel 2170

    Maatuitleg
    Om verschillende binnenbeenlengtes te bereiken, bieden wij 1875 in drie lengtematen. Maat Large: LS=kort 78cm, L=82cm, LT=lang 86cm. Zie voor verduidelijking de lijst met lichaamsmaten.

    Omschrijving:

    • Warm gevoerde, wind- en waterdichte winterbroek, klasse 2 Hi-Vis, met getapete naden in een stevig, duurzaam materiaal
    • Biedt de best mogelijke zichtbaarheid wanneer u die het meest nodig hebt
    • Buitenzakken voor kniestukken
    • De broek heeft te openen sneeuwvangers bij de enkels en afneembare bretels
    • U kunt de afneembare spijkerzakken 2170, apart verkrijgbaar
    • Om verschillende beenlengtes te bereiken, bieden we deze broek aan in 3 lengtes
    • Ex
    • Maat Large: LS=kort -4, L=XXcm, LT=lang +4

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Y
    • Certified according to EN 342 when used with art 4480, 4470, 4485, 4456, 4455, 4457

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen