Omschrijving:
Het handschuurblok TYFIX is een wisser die wordt gebruikt om oppervlakken op te schonen. De hoofdtaken van het gereedschap zijn ontbramen, polijsten en het verwijderen van roest, stof en verf. De TYFIX is bijzonder geschikt voor gebruik in huis, bij het reinigen van huishoudelijke apparaten, pannen, enz. van roestvast staal en aluminium. Hij kan ook worden gebruikt voor het reinigen van tegelvoegen.
Kenmerk:
- Form: 90TY TYFIX
- Specificatie : C 60 - BE5
- Afmeting (B x C x L): 50 x 20 x 80 mm
- diameter: 50 mm
- Sterkte: 20 mm
- Boring: 80 mm
- Korrelgrootte: 60
- Vs /max: 20 m/s
Voordeel:
- Goed assortiment
- Universeel gebruik
Toepassing:
- Voor het ontbramen, roesten, polijsten en verwijderen van vuil en lak
- Voor het schoonmaken van huishoudelijke apparaten, potten enz. gemaakt van roestvrij staal en aluminium