RM-FCR-1300-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Artikelnummer: 1870707
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1870707
EAN/GTIN 7291075397550
Nummer fabrikant 1870707
L-nummer L24010 34

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter machinezijde (DCONMS) 13 mm, snijlengte (L) 44 mm, totale lengte (OAL) 151 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Lengte mes (L) 44 mm
  • Totale lengte (OAL) 151 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen