RM-FCR-1000-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Artikelnummer: 1870628
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1870628
EAN/GTIN 7291075397512
Nummer fabrikant 1870628
L-nummer L24010 41

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantlengte (L) 38 mm, totale lengte (OAL) 133 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Lengte mes (L) 38 mm
  • Totale lengte (OAL) 133 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.