Omschrijving:
Nauwkeurige meting. Ontworpen om lage koppelwaarden voor handbediende momentsleutelgereedschappen te bewaken, met een nauwkeurigheid van /-2%.
Gebruiksgemak. Perfect voor gebruik door operators van elk vaardigheidsniveau, aangezien het robuuste ontwerp de angst voor schade door overbelasting elimineert.
Snelle resultaten. De MTS Testers zijn ontworpen om snel het vertrouwen te geven dat uw Torque Tools binnen de grenzen werken. De gemakkelijk af te lezen analoge draaiknop, het piekmoment en de grenspunten werken allemaal samen om de gebruiker onmiddellijk een bevestiging te geven van de prestaties van het gereedschap.
Lange levensduur van het gereedschap. Hoogwaardig en robuust ontwerp, met twee jaar garantie.
Eindapparatuur. Compatibel met instellingsadapters
Veelzijdig. In staat om te werken in een grote verscheidenheid aan omgevingen en situaties, van werkvloer tot veldwerk, aangezien de MTS en MTP geen stroom nodig hebben.
Onderhoud. Regelmatig onderhoud is essentieel om de precisie en consistente nauwkeurigheid te garanderen.
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, zeskant [metrisch]: 6,3
- Aandrijfadapter, zeskant [imperiaal]: 1/4″
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0 Nm - 0,1 Nm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: +/-2%
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: geen
- Bescherming tegen overbelasting: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen