Universele gradenboog, met 150 mm blad

Artikelnummer: 187-907-10
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
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187-907-10
EAN/GTIN 4550501368971
Nummer fabrikant 187-907-10
L-nummer L40010 14416

Omschrijving

Omschrijving:

De universele gradenboog biedt u de volgende voordelen: Maakt zeer nauwkeurige hoekmetingen van machines, matrijzen en opspanningen mogelijk. Met aansluitmogelijkheid voor hoogtemeting en montage op markeerapparatuur serie 192 via houder.

Kenmerk:

Schaalverdeling: 0,5 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Inch/Metrisch