Universele tang, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 187.18AVSE
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187.18AVSE
EAN/GTIN 3148517048768
Nummer fabrikant 187.18AVSE
L-nummer L60130 2746

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veiligheidsisolatie met kleurcodering
  • Harding voor algemene weerstand
  • Door een tweede warmtebehandeling hebben de snijkanten een hardheid van meer dan 60 HRc
  • Gebrande kop

Kenmerk:

  • E [mm]: 35
  • L x B x H [mm]: 185 x 70 x 35
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 70
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,7
  • [g]: 320