Universele tang met FACOM® SLS-systeem, verchroomd, ergonomische kappen

Artikelnummer: 187.16CPESLS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 187.16CPESLS
EAN/GTIN 3662424028397
Nummer fabrikant 187.16CPESLS
L-nummer L60130 8701

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Geschikt voor alle soorten draad: Pianodraad, zachte draden, moderne materialen (Fe-draad max. 200 kg/mm²).
  • Grote hefboomoverbrenging en offset-as voor minimale inspanning bij het knippen.
  • Chroom molybdeen-vanadiumstaal voor lange levensduur (hoge hardheid van de snijkanten: 61/63 HRc).
  • Ergonomische afdekkingen van zeer chemisch bestendig materiaal.
  • Verwijderbare openingsdrukveer, kan indien nodig ook weer teruggeplaatst worden.
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • C1 [mm]: 12
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 165
  • [g]: 220