Universele tang, geïsoleerd tot 1000 V

Artikelnummer: 187.16AVSE
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 187.16AVSE
    EAN/GTIN 3148517048683
    Nummer fabrikant 187.16AVSE
    L-nummer L60130 2751

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Veiligheidsisolatie met kleurcodering
    • Harding voor algemene weerstand
    • Door een tweede warmtebehandeling hebben de snijkanten een hardheid van meer dan 60 HRc
    • Gebrande kop

    Kenmerk:

    • E [mm]: 35
    • L x B x H [mm]: 165 x 65 x 35
    • L [mm]: 165
    • L1 [mm]: 65
    • 140 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
    • Cu - max. Ø [mm²]: 3,3
    • [g]: 265