Knikmomentsleutel TBN SE 9x12 mm met switch 0,4-2 Nm

Artikelnummer: 1869949
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1869949
EAN/GTIN 0611702890600
Nummer fabrikant 1869949

Omschrijving

Omschrijving:

Met 9x12 mm interne rechthoekige bak

Kenmerk:

  • Rijhaak, rechthoekig: 9 x 12 mm
  • Type aandrijving: Rechthoekige houder
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontwerp: incl. aansluitbus en aansluitkabel
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
  • Koppel (min.) [Nm]: 0,4 Nm
  • Koppel (max.) [lbf in]: 18 lbf in
  • Koppel (max.) [Nm]: 2 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 133 mm
  • Materiaal: Constructie van stalen buizen
  • Precisie: +/- 6 %
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Zekering: Veiligheidspal
  • Type weegschaal: zonder
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen