Slipmomentsleutel TSN SLIPPER 1/2″, 40-125 Nm

Artikelnummer: 1869892
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1869892
EAN/GTIN 0611702890532
Nummer fabrikant 1869892

Omschrijving

Omschrijving:

gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 5 - 125 N·m
kan af fabriek RAHSOL DREMOTEC met vast ingestelde waarde worden geleverd of eigenhandig mbv geschikt testapparaat worden ingesteld
Indien vaste fabrieksinstelling gewenst is, bij bestelling N-m waarde opgeven (prijs op aanvraag)

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Enkele vierkante ratel
  • vierkante aandrijving [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aanhaalrichting: Rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Slipkoppeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 354 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 1106 lbf in
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 90 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 125 Nm
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
  • Totale lengte [mm]: 610 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • EPA/ESD-versie: geen
  • Vaste instelling: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industrial

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen