Uitvoering:
Hoofdmateriaal
40% modacryl, 24% FR viscose, 20% polyester, 10% katoen, 4% Aramide, 2% Antistatisch, dubbel geweven, vlamwerend, antistatisch, 310 g/m²
Zakken
Buitenzak met balg, telefoonzak en pennenzak
Geschikte voorzakken
Details
Verwijderbare ID-zak voor vlamvertragende kleding
Lussen, één met D-ring
Metalen gulp met rits
Externe certificeringslabels
Lining
Katoenvoering
Functionaliteit
Gevoerd, Olie-, vuil- en waterafstotend
Versterking
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-versterking op knie
Reflex
Vlamwerende reflecterende tapes genaaid met dubbele naden
Omschrijving:
- Flexibele, gevoerde multinorm winterbroek in een water- en vuilafstotende stof
- Handwarmerzakken aan de voorzijde en twee balg pennenzakken met ruimte voor papieren, pennen en een telefoon
- De rechter dijbeenzak is schuin geplaatst voor meer comfort tijdens het zitten en voor gemakkelijke toegang tot de zak
- De broek heeft voorgebogen knieën voor extra comfort
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, klasse 1
- EN ISO 11611, klasse 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, klasse 2
Norm:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²