Universele trekker HIGH POWER 2-armig 130x100 mm

Artikelnummer: 1868152
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1868152
EAN/GTIN 4036976113501
Nummer fabrikant 1868152
L-nummer L60160 6423

Omschrijving

Omschrijving:

Traverse speciaal gehard en getemperd, belasting met dubbele trekkracht mogelijk
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
verwisselbare spindelpunt (kogel of spits)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm
  • Belasting van de gehele trekker (max.) [t]: 5 t
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 170 mm
  • Spindelmontage: M14x1,5mm
  • Type asduwstuk: Kogel & punt
  • Spindeldraadmaat: M14x1,5x140mm
  • Spindel Draadlengte (bruikbaar) [mm]: 140 mm
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Spindel Breedte over vlakken: 17 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het lostrekken van aandrijfriemschijven, wielen, kogellagers enz.
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: ja
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: ja
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: ja
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.