Shell werkbroek High Vis C152

Artikelnummer: 186719773389C152
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Confectiemaat DE 152
Norm/verordening EN ISO 20471
Producttype Veiligheidstuinbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 186719773389C152
EAN/GTIN 7330509701805
Nummer fabrikant 186719773389C152

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Zakken
Achterzakken met balg en klep
Randstokzak met messenhouder en pennenzak
Een beenzak met balg en klep
Kniebeschermingszakken
Aansluitingen voor extra uitneembare spijkerzakken, CORDURA® spijkerzakken, apart verkrijgbaar (2183)
Ingezette zak met klep

Details
Verwijderbare ID-zak
Elastische verwijderbare bretels
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Verlengde tailleband achterzijde, Verstelbaar elastiek in de taille
Kunststof gulp met rits
Twee lussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerhouder

Lijn
Mesh voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Voorgebogen knieën

Versteviging
CORDURA®-verstevigd op de knieën, CORDURA® versterkte beenzoom

Afwerking
Verstelbare zoom met klittenband
Openbaar en verstelbaar beeneinde met rits en klittenband

Accessoires
Artikel 2183

Reflex
Reflecterend detail op benen, Reflecterend detail op zakken

Omschrijving:

  • Een shellbroek van hoge kwaliteit en hoge zichtbaarheid gecertificeerd klasse 2 die voldoet aan alle eisen voor functionaliteit, zichtbaarheid en comfort
  • De broek heeft mesh voering voor meer ventilatie, verhoogde taille aan de achterkant en voorgevormde knieën en zitvlak voor optimaal comfort
  • Doordat de bretels van de broek afneembaar zijn, zijn er verstelbare taillebanden in de taille voor de situaties waarin je de extra steun nodig hebt
  • De onderbenen van de broek zijn versterkt en hebben ook een sneeuwvanger met rits
  • De nodige reflex details zijn zorgvuldig geplaatst op de benen en zakken voor optimale zichtbaarheid in samenwerking met de hoge zichtbaarheidskleur van de broek
  • 1867 is uitgerust met scharnieren voor hamerhouder, beenzak, duimstokzak, voor- en achterdeksels en CORDURA® versterkte kniezakken
  • Gecertificeerd volgens EN 343
  • EN ISO 20471, klasse 2
  • Combinatie Certificering Y

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen