Uitvoering:
- Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
- Beschermingsklasse IP65
- LCD-scherm: 10 mm
- Snelle aandrijving
- Schuifspindel
- Hardmetalen meetvlakken
- Spindel roestvrij, gehard en glad
- Frame gelakt
- Thermisch geïsoleerd
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat IP65, data-variabel lineair, 75-100mm, aflezing 0.001, LCD display 10mm, geavanceerde frictiekoppeling, hardmetalen meetvlakken, roestvaststalen meetspindel, fabrieksstandaard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Kenmerk:
- Foutlimiet (mm): 0,003 mm
- Foutlimiet (µm): 3 µm
- Foutlimiet meetbereik µm: 3 µm