Digitale micrometer IP65 Geïntegreerde draadloze 75 - 100 mm

Artikelnummer: 186642060
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 186642060
EAN/GTIN 4029713049409
Nummer fabrikant 186642060

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aflezing 0,001 mm / .00005 inch
  • Beschermingsklasse IP65
  • LCD-scherm: 10 mm
  • Snelle aandrijving
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Spindel roestvrij, gehard en glad
  • Frame gelakt
  • Thermisch geïsoleerd
  • Fabrieksstandaard

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat IP65, zonder data-uitgang, 75-100mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, geavanceerde frictiekoppeling, hardmetalen meetvlakken, roestvaststalen meetspindel, fabrieksstandaard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, met geïntegreerde radio

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 65
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 75 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,003 mm
  • Foutlimiet (µm): 3 µm
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm
  • Meetkracht MIN: 5 NB
  • Meetkracht MAX: 10 NB

Norm:

Factory standard

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen