Uitvoering:
- Lezen: 0,001 mm / .00005 inch
- Beschermingsklasse IP40
- LCD-scherm: 10 mm
- Snelle aandrijving
- Hardmetalen meetvlakken
- Spindel roestvrij, gehard en glad
- Frame gelakt
- Thermisch geïsoleerd
- Fabrieksstandaard
Omschrijving:
Digitale buitenschroefmaat BASIC, 0-25mm, aflezing 0,001mm, IP40, LCD-scherm 10mm, fabrieksstandaard, handwarmtebescherming, hardmetalen meetvlakken, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, Hold, ON/OFF, foutgrens 0,002 mm
Kenmerk:
- IP-klasse: IP 65
- Lezen: 0,001 mm
- Meetbereik (mm): 0 - 25
- Foutlimiet (mm): 0,002 mm
- Foutlimiet (µm): 2 µm
- Spilafstand_mm: 0,5 mm
- Diameter spil_mm: 6,5 mm
- Meetkracht MIN: 5 NB
- Meetkracht MAX: 10 NB
Norm:
Factory standard