Kabelstriptang ∙ geïsoleerd ∙ 160 mm

Artikelnummer: 1860VDE-11
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1860VDE-11
EAN/GTIN 4000896007288
Nummer fabrikant 1860VDE-11
L-nummer L60140 2348

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor draden tot 6 mm2 aderdiameter
  • Met stelschroef en openingsveer
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 160 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.21 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen