Verstelbare ″automatische″ tang zonder vonken

Artikelnummer: 186.8SR
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
    Producttype Centreerapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 186.8SR
    EAN/GTIN 3148518638180
    Nummer fabrikant 186.8SR
    L-nummer L60130 5365

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Speciale vonkvrije en antimagnetische beryllium-koperlegering
    • Voor uw veiligheid gebruikt FACOM gegoten antistatische PVC-lagen die vonkvorming onderdrukken

    Kenmerk:

    • A [mm]:13
    • B [mm]:36
    • E [mm]: 12
    • E1 [mm]: 7
    • H [mm]:53
    • L [mm]: 203
    • [g]: 325

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen