Alu-breekijzer 430 mm

Artikelnummer: 1859188
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype HEBELEISEN

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1859188
EAN/GTIN 4017981000529
Nummer fabrikant 1859188
L-nummer L60160 1212

Omschrijving

Omschrijving:

bijzonder licht en zeer stevig
universeel gebruik - met hefboom en punt
kwetsbare materialen worden niet beschadigd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met hendel en punt
  • Totale lengte [mm]: 430 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Bladbreedte [mm]: 26,0 mm
  • Gebruik/toepassing:
    • Universeel toepasbaar - met hefboom en punt
    • Zeer gevoelige onderdelen kunnen voorzichtig worden ″opgeheven″
    .
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen