Krachtcombinatietang ∙ 210 mm

Artikelnummer: 1851-44
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1851-44
    EAN/GTIN 4000896055081
    Nummer fabrikant 1851-44

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Sterkteklasse H (pianodraad, geharde staaldraad)
    • Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede
    • Inductief gehard snijvlak met facet
    • Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
    • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
    • Oppervlak: verchroomd, kop hoogglans
    • DIN ISO 5746
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 210 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.34 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen