Combinatietang ∙ geïsoleerd ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1850VDE-33
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1850VDE-33
EAN/GTIN 4000896007219
Nummer fabrikant 1850VDE-33
L-nummer L60140 3957

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.25 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen