Combinatietang ∙ geïsoleerd ∙ 160 mm

Artikelnummer: 1850VDE-22
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1850VDE-22
    EAN/GTIN 4000896007202
    Nummer fabrikant 1850VDE-22
    L-nummer L60140 1755

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Inductief gehard snijvlak met facet
    • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
    • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
    • Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
    • Made in Germany
    • Afmetingen / lengte: 160 mm
    • VDE-isolatie tot 1000 V
    • Nettogewicht (kg): 0.22 kg

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen