{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Snedebreedte | 14 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,1 | |
Boring-⌀ H6 d1 | 27 mm | |
Aantal tanden Z | 14 | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D | |
Kraagdikte b ±0,1 | 8,5 mm | |
Kraag-⌀ d2 ±1 | 60 mm | |
Tandhoogte Zh | 20 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte A/B | 14 mm | |
Koppelingsmogelijkheden met 2 frezen van dezelfde breedte, is totale breedte E | 25,5 mm - 27,8 mm | |
Voeding fz in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 185005 100X14 | |
Nummer fabrikant | 185005 100X14 |