MARTOR SECUNORM 185 18500410 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 18500410.02
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 18500410.02
    EAN/GTIN 4002632802164
    Nummer fabrikant 18500410.02
    L-nummer L60170 885

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Veel mes voor zo weinig ruimte.
    Bij het openen van dozen en pallets is efficiëntie belangrijk. Dit is precies waarvoor de snelle, robuuste SECUNORM 185 is ontworpen. Daarnaast verrast de Small veiligheidsmes met functies die in deze competitie vrij zeldzaam zijn. Denk maar aan de handvat gemaakt van roestvrij staal, de schuifregelaar met groot oppervlak of de comfortabele bladwisseling. Een ander voordeel is de automatische terugtrekking van lemmet en de keuze tussen stalen en keramische bladen.
    • Basismateriaal:
      Roestvrij staal
    • Robuust en handig
      de handvat van de SECUNORM 185 is gemaakt van roestvrij staal, gemaakt voor hoge snijfrequenties en een lange levensduur. Op het gebied van ergonomie helpen de handige afmetingen en het lichte gewicht u bij het werken.
    • Optimale
      schuifregelaar de dubbelzijdige schuifregelaar is geschikt voor zowel rechts- als linkshandig gebruik. Dankzij het grote contactoppervlak kunt u het apparaat ook perfect bedienen met handschoenen. De groeven op de schuif verhogen de slipweerstand.
    • Veilige bladwisseling
      door de wisselknop ingedrukt te houden en de schuif naar voren te trekken – het blad dat met een magneet is bevestigd, is klaar. Plastic inzetstuk en handvat blijven altijd bij elkaar, zodat hier niets verloren gaat.
    • Praktisch oogje de
      SECUNORM 185 is uitgerust met een klein oogje om een band door te trekken. Zo kunt u uw snij-gereedschap stevig bevestigen en altijd bij de hand hebben zodra de volgende verpakking wordt geopend.
    • 4-weg bruikbaar mes
      uw blad heeft twee messen met in totaal vier scherpe randen die u na elkaar kunt gebruiken. Dat is economisch en ecologisch zinvol. Snijd bovendien altijd met de nieuwe snijkant als nieuw.
    • Belangrijkste snijmaterialen:
      Doos: Tot 2-laags verpakking
      , stretch, krimpfolie
      plastic bandjes
    • Snijtoepassing:
      Open de plakband snijfolie of de folie uitrekken Knip het karton aan de bovenkant open

      /bedekt

    Kenmerk:

    • Handgreep: schuifregelaars aan 2 zijden
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoge beveiliging (SECUNORM)
    • Veiligheidstechnologie II: Automatische terugtrekking van lemmet
    • Transportslot: Nee
    • Trigger: Duimen
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 9 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Doos: Tot 2-laags, doos: 1-laags, wrap, stretch, krimpfolie, plakband, Plastic banden, folie en papieren webben, garen, koord, textiel
    • Snijtoepassing: Open plakband, knip folie of rekken, snijd karton open/bedekt aan de zijkanten, snijd open karton aan de bovenkant
    • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Roestvrij staal
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 92,66
    • Uitgangslengte blad (max.): 13, 3 mm
    • Optioneel blad: 192,66, 1792,25, 60092,66, 92043,66, 192043,66
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
    • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen