Combinatietang ∙ 170 mm

Artikelnummer: 1850-22
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1850-22
EAN/GTIN 4000896007141
Nummer fabrikant 1850-22
L-nummer L60140 852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 60 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (blauw/zwart)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd
  • DIN ISO 5746
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 170 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.2 kg

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.