ESD-Tafelwagen

Artikelnummer: 1850
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Tafelwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1850
EAN/GTIN 4017976018508
Nummer fabrikant 1850
L-nummer L90080 1054

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Met 5 mm hoge rand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 300
laadvlak lengte (mm): 850
laadvlak breedte (mm): 500
Etagehoogten (mm): 206, 517, 827
Totale lengte (mm): 986
Totale breedte (mm): 511
Totale hoogte (mm): 1039
Wielen: TPE-ESD
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3