tang met FACOM® SLS-systeem , lange, rechte bekken , verchroomd, ergonomische kappen

Artikelnummer: 185.20CPESLS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 185.20CPESLS
EAN/GTIN 3662424028366
Nummer fabrikant 185.20CPESLS
L-nummer L60130 8713

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Fijne bekken, fijn getand, met uitsparing voor rond materiaal
  • Zijwaartse draadsnijder voor koperdraad en harde staaldraad (max. 160 kg/mm²)
  • Ergonomische bekleding van zeer chemisch bestendig materiaal
  • Afneembare openingsdrukveer, kan indien nodig ook weer teruggeplaatst worden
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215