Bougiedoptrekker ∙ 275 mm

Artikelnummer: 1849-9
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1849-9
EAN/GTIN 4000896110476
Nummer fabrikant 1849-9

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen en plaatsen van bougiestekkers
  • Inzet ook bij bedrijfswarme motor
  • Voor VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l bj. 2009 →, Bora bj. 1999 → en Touran bj. 2004 → met 1,6 l ∙ 4-cilinder injectiemotor met roltuimelaar,
    New Beetle bj. 1999 → met 2,0 l ∙ 4-cilinder injectiemotor en 2-kleps 4-cilinder injectiemotor met roltuimelaar
    AUDI A3 bj. 2004 → met 2-kleps 4-cilinder injectiemotor
    SEAT ∙ ŠKODASMART For Two (type 450)
  • T-greep uit kunststof
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 275 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.08 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen