Bobinetrekker ∙ 135 mm

Artikelnummer: 1849-7
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1849-7
EAN/GTIN 4000896110353
Nummer fabrikant 1849-7

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Demontage en montage van de bobines met eindtrap
  • Op VW Polo ∙ Fox 1,2 l ∙ Golf 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Golf Plus 1,4 l bj. 2005 → ∙ Caddy 1,4 l ∙ Bora 1,4 ∙ 1,6 l ∙ Beetle 1,4 l (benzine bj. 2003 →) ∙ Scirocco 1,4 l bj. 2009 → ∙ Lupo 4-cilinder directe injectie bj. 1999 → ∙ Passat B7 1,4 l TSI ∙ Touran 1,6 l ∙ Phaeton ∙ Transporter T4 ∙ ŠKODA Fabia
  • T-greep uit kunststof
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 135 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.15 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen