Tang voor borgringen ∙ 200 mm

Artikelnummer: 1847-61
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1847-61
EAN/GTIN 4000896058761
Nummer fabrikant 1847-61
L-nummer L60140 2557

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
(De)montage van snapringen/borgringen op flens- en cardanassen bij VW bijv. T4
  • Bekken 30° gebogen
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.18 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen